| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-1425 Herst.-Nr.: 199162 EAN/GTIN: 4028574266550 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Backrahmen "Herz" Edesltahl, verstellbar 430 - 500 x 70 mm Verstellbarer Backrahmen in Herzform aus Edelstahl. ++ Material: Edelstahl ++ Materialstärke: 0,5mm - 1,00mm ++ ausziehbar/verstellbar ++ Höhe: 70mm ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 40.00 cm | Breite: | 40.00 cm | Höhe: | 7.30 cm | Gewicht: | 0.94 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,69* | € 41,44* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 33,77* | € 42,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 38,70* | € 48,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|