Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Dariolform Durchmesser: 65 mm Ø65 mm Dariolform ++ Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Dariolform Durchmesser: 65 mm Ø65 mm Dariolform ++ Material: Edelstahl
SCHNEIDER Dariolform Durchmesser: 65 mm Ø65 mm Dariolform ++ Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-593-1485
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199411
EAN/GTIN:
     4028574008754
Suchbegriffe:
Dariol-Form
Dariol-Förmchen
Dariolform
Dariolförmchen
SCHNEIDER Dariolform Durchmesser: 65 mm Ø65 mm
Dariolform ++ Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
6.40 cm
Breite:
6.40 cm
Höhe:
6.30 cm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: dariolform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
444
€ 9,90*
ab € 4,45*
€ 7,00*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 7,00*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,93*
€ 7,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.