Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Ausstechersatz rund, glatt 9-tlg. 0 Ausstechersatz aus Edelstahl in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Ausstechersatz rund, glatt 9-tlg. 0 Ausstechersatz aus Edelstahl in
SCHNEIDER Ausstechersatz rund, glatt 9-tlg. 0 Ausstechersatz aus Edelstahl in
Artikel-Nr.:
     2813-593-1493
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199500
EAN/GTIN:
     4028574008006
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form
SCHNEIDER Ausstechersatz rund, glatt 9-tlg. 0
Ausstechersatz aus Edelstahl in praktischer Aufbewahrungsdose. ++ Ausführung rund, glatt ++ Anzahl Stück 9 ++ Abmessungen / Durchmesser (mm) ++ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ++ Höhe (mm) 30 ++ Materialstärke (mm) 0,4 - 0,5

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.54 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 33,08*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 26,25*
€ 34,11*
6 Tage
75
€ 9,90*
ab € 26,82*
€ 34,89*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,07*
€ 34,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.