| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-1524 Herst.-Nr.: 199618 EAN/GTIN: 4028574310017 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Eisbehälter 360 x 250 x 180 mm 360 x 250 x 180 mm Eisbehälter für Eisvitrinen aus hochwertigem Edelstahl. ++ Inhalt 12,6 l ++ Eisbehälter 360 x 250 x 180 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 36 cm | Breite: | 25 cm | Höhe: | 18 cm | Gewicht: | 1.16 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,10* | € 39,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 29,95* | € 40,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 38,54* | € 50,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|