Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Ausstecher "EI", 190x125x30mm 190 x 125 mm Ausstecher aus Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Ausstecher "EI", 190x125x30mm 190 x 125 mm Ausstecher aus Edelstahl.
SCHNEIDER Ausstecher "EI", 190x125x30mm 190 x 125 mm Ausstecher aus Edelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-593-1560
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199891
EAN/GTIN:
     4028574254014
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form
SCHNEIDER Ausstecher "EI", 190x125x30mm 190 x 125 mm
Ausstecher aus Edelstahl. ++ Ausführung: Ei ++ Höhe (mm): 30

Weitere Informationen:
Länge:
19.00 cm
Breite:
12.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 5,23*
7 Tage
625
€ 9,90*
ab € 3,28*
€ 5,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,95*
€ 6,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.