Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenring rund, verstellbar Ø 180 - 300 mm x 50 mm Verstellbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenring rund, verstellbar Ø 180 - 300 mm x 50 mm Verstellbarer
SCHNEIDER Tortenring rund, verstellbar Ø 180 - 300 mm x 50 mm Verstellbarer
Artikel-Nr.:
     2813-593-1568
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199986
EAN/GTIN:
     4028574262392
Suchbegriffe:
Back-Rahmen
Backrahmen
Torten-Ring
Tortenrahmen
SCHNEIDER Tortenring rund, verstellbar Ø 180 - 300 mm x 50 mm
Verstellbarer Tortenring aus 1,2 mm starkem Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.41 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 20,72*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,18*
€ 21,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.