| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-1580 Herst.-Nr.: 200011 EAN/GTIN: 4028574011440 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Meßbecher, 0,5 l 500 ml. Naturfarbener Messerbecher aus PP (Polypropylen) mit geprägter Skala und blauem Skalendruck inkl. Liter- und Millimetereinteilung . ++ erhitzbar bis ca. +95°C
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 13.50 cm | Breite: | 9.50 cm | Höhe: | 13.50 cm | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 16 | | € 5,20* | ab € 2,45* | € 3,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,89* | € 3,69* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,89* | € 3,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,30* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|