Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SCHNEIDER Mehlbesen mit Holzrücken 300 mm Mehlbesen mit Holzrücken und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Mehlbesen mit Holzrücken 300 mm Mehlbesen mit Holzrücken und
SCHNEIDER Mehlbesen mit Holzrücken 300 mm Mehlbesen mit Holzrücken und
Artikel-Nr.:
     2813-593-1651
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200238
EAN/GTIN:
     4028574010047
Suchbegriffe:
Mehlbesen
Mehlbürste
mehlbesen
SCHNEIDER Mehlbesen mit Holzrücken 300 mm
Mehlbesen mit Holzrücken und Rosshaar. ++ Länge: 300 mm ++ Haarfarbe: beige ++

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
30.00 cm
Breite:
3.00 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
253
€ 9,90*
ab € 7,82*
€ 11,68*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,68*
3 Tage
117
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 12,03*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,34*
€ 15,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.