Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Stielschaber weiss/schwarz L:350mm, Schaber:115x68mm Stielschaber aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Stielschaber weiss/schwarz L:350mm, Schaber:115x68mm Stielschaber aus
SCHNEIDER Stielschaber weiss/schwarz L:350mm, Schaber:115x68mm Stielschaber aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-1741
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200751
EAN/GTIN:
     4028574302388
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Stielschaber weiss/schwarz L:350mm, Schaber:115x68mm
Stielschaber aus Silikon mit Griff aus hitzebeständigem Kunststoff bis + 260°C, mit Aufhängeöse ++

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
35.50 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,50*
6 Tage
274
€ 9,90*
ab € 7,27*
€ 10,50*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 8,93*
€ 12,63*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,07*
€ 12,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.