Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schaufeln aus Kunststoff 250 mm Mehl- und Gewürzschaufel aus PE ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schaufeln aus Kunststoff 250 mm Mehl- und Gewürzschaufel aus PE ++
SCHNEIDER Schaufeln aus Kunststoff 250 mm Mehl- und Gewürzschaufel aus PE ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-1750
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200802
EAN/GTIN:
     4028574288910
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
SCHNEIDER Schaufeln aus Kunststoff 250 mm
Mehl- und Gewürzschaufel aus PE ++ Farbe: Schwarz ++ Volumen: 230 ml ++ Länge: 250 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
25.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,92*
6 Tage
833
1
€ 9,90*
ab € 2,48*
€ 4,03*
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,11*
€ 4,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.