Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backlineal - Länge 99,3 cm 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backlineal - Länge 99,3 cm 980 mm
SCHNEIDER Backlineal - Länge 99,3 cm 980 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1768
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200915
EAN/GTIN:
     4028574229012
SCHNEIDER Backlineal - Länge 99,3 cm 980 mm


Weitere Informationen:
Länge:
99.50 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
0.20 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,53*
6 Tage
417
€ 9,90*
ab € 4,95*
€ 7,61*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,36*
€ 9,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.