Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Stielschaber Silikon klein orange 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Stielschaber Silikon klein orange 210 mm
SCHNEIDER Stielschaber Silikon klein orange 210 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1769
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200925
EAN/GTIN:
     4028574308618
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Stielschaber Silikon klein orange 210 mm


Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
orange
Länge:
23.00 cm
Breite:
3.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,92*
6 Tage
444
€ 9,90*
ab € 4,47*
€ 6,92*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,91*
€ 7,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.