Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Silikonschaber 325 mm lang, weiß 325 mm Stielschaber aus Silikon mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Silikonschaber 325 mm lang, weiß 325 mm Stielschaber aus Silikon mit
SCHNEIDER Silikonschaber 325 mm lang, weiß 325 mm Stielschaber aus Silikon mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-1773
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200929
EAN/GTIN:
     4028574300353
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Silikonschaber 325 mm lang, weiß 325 mm
Stielschaber aus Silikon mit Metallstiel ++ Farbe: white ++ hitzebeständig bis + 300°C ++

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
weiß
Länge:
33.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber, teigschaber 33cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,25*
6 Tage
256
€ 9,90*
ab € 7,81*
€ 11,25*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,22*
€ 14,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.