Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotform 500 g. rechteckig 120 x 270 mm Brotformen aus Polypropylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotform 500 g. rechteckig 120 x 270 mm Brotformen aus Polypropylen,
SCHNEIDER Brotform 500 g. rechteckig 120 x 270 mm Brotformen aus Polypropylen,
Artikel-Nr.:
     2813-593-1792
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     201030
EAN/GTIN:
     4028574031523
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
SCHNEIDER Brotform 500 g. rechteckig 120 x 270 mm
Brotformen aus Polypropylen, rechteckig ++ hygienisch ++ lebensmittelecht ++ spülmaschinenfest ++ reinigungsfreundlich durch undurchlässige Oberfläche ++ stapelbar ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
28.80 cm
Breite:
13.30 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,87*
6 Tage
241
1
€ 9,90*
ab € 8,46*
€ 11,97*
23 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,87*
€ 12,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.