Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotform 1500 g. rechteckig 140 x 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotform 1500 g. rechteckig 140 x 420 mm
SCHNEIDER Brotform 1500 g. rechteckig 140 x 420 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1796
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     201050
EAN/GTIN:
     4028574031547
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
SCHNEIDER Brotform 1500 g. rechteckig 140 x 420 mm


Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.38 kg
Form:
rechteckig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
190
1
€ 9,90*
ab € 10,74*
€ 14,94*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,22*
€ 15,54*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 15,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.