Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotform / Gärkorb oval 200 x 120 mm Ovale Brotform / Gärkorb aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb oval 200 x 120 mm Ovale Brotform / Gärkorb aus
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb oval 200 x 120 mm Ovale Brotform / Gärkorb aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-1805
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     201302
EAN/GTIN:
     4028574285445
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb oval 200 x 120 mm
Ovale Brotform / Gärkorb aus Peddigrohr mit geflochtenem Boden. ++ Brotgewicht: ca. 500g - 2000g ++

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
oval
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 20,89*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,11*
€ 21,48*
6 Tage
126
€ 9,90*
ab € 16,15*
€ 21,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.