Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 340 x 130 mm Rechteckige Brotform / Gärkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 340 x 130 mm Rechteckige Brotform / Gärkorb
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 340 x 130 mm Rechteckige Brotform / Gärkorb
Artikel-Nr.:
     2813-593-1820
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     201610
EAN/GTIN:
     4028574022446
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 340 x 130 mm
Rechteckige Brotform / Gärkorb aus Peddigrohr mit Holzboden und rundem Kopf. ++ Brotgewicht: ca. 500g - 2000g ++

Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 19,35*
6 Tage
134
1
€ 9,90*
ab € 15,09*
€ 20,10*
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 21,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.