Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 430 x 130 mm Rechteckige Brotform / Gärkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 430 x 130 mm Rechteckige Brotform / Gärkorb
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 430 x 130 mm Rechteckige Brotform / Gärkorb
Artikel-Nr.:
     2813-593-1821
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     201620
EAN/GTIN:
     4028574022453
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 430 x 130 mm
Rechteckige Brotform / Gärkorb aus Peddigrohr mit Holzboden und rundem Kopf. ++ Brotgewicht: ca. 500g - 2000g ++

Weitere Informationen:
Länge:
44.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 21,01*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 21,50*
6 Tage
118
1
€ 9,90*
ab € 17,15*
€ 22,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.