Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 500 x 160 mm Rechteckige Brotform / Gärkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 500 x 160 mm Rechteckige Brotform / Gärkorb
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 500 x 160 mm Rechteckige Brotform / Gärkorb
Artikel-Nr.:
     2813-593-1827
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     201800
EAN/GTIN:
     4028574022514
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb lang 500 x 160 mm
Rechteckige Brotform / Gärkorb für Schnittbrot aus Peddigrohr mit Holzboden und eckigem Kopf ++ Brotgewicht: ca. 3000g - 6000g ++

Weitere Informationen:
Länge:
51.00 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
9.50 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 36,12*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 28,94*
€ 37,40*
6 Tage
67
1
€ 9,90*
ab € 30,28*
€ 38,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.