Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotform / Gärkorb Dreieck 180 mm Dreiecksförmige Brotform / Gärkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb Dreieck 180 mm Dreiecksförmige Brotform / Gärkorb
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb Dreieck 180 mm Dreiecksförmige Brotform / Gärkorb
Artikel-Nr.:
     2813-593-1831
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     201850
EAN/GTIN:
     4028574285490
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
SCHNEIDER Brotform / Gärkorb Dreieck 180 mm
Dreiecksförmige Brotform / Gärkorb aus Peddigrohr mit geflochtenem Boden ++ Brotgewicht: ca. 500g - 1000g ++

Weitere Informationen:
Länge:
18.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 24,92*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 25,41*
6 Tage
101
1
€ 9,90*
ab € 20,30*
€ 26,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.