Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Ausbackschiesser aus Buchenholz 500 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Ausbackschiesser aus Buchenholz 500 x 160 mm
SCHNEIDER Ausbackschiesser aus Buchenholz 500 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1899
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     203402
EAN/GTIN:
     4028574265690
SCHNEIDER Ausbackschiesser aus Buchenholz 500 x 160 mm


Weitere Informationen:
Länge:
67.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.69 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,10*
€ 32,40*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,78*
€ 33,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.