Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Ausbackschiesser aus Buchenholz 500 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Ausbackschiesser aus Buchenholz 500 x 300 mm
SCHNEIDER Ausbackschiesser aus Buchenholz 500 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1903
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     203406
EAN/GTIN:
     4028574265737
SCHNEIDER Ausbackschiesser aus Buchenholz 500 x 300 mm


Weitere Informationen:
Länge:
69.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
1.19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 35,29*
€ 47,38*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,12*
€ 48,81*
6 Tage
49
€ 9,90*
ab € 41,20*
€ 52,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.