Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenteiler, beidseitig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 12/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenteiler, beidseitig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 12/18
SCHNEIDER Tortenteiler, beidseitig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 12/18
Artikel-Nr.:
     2813-593-1953
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     220124
EAN/GTIN:
     4028574012720
Suchbegriffe:
Kuchen-Teiler
Kuchenteiler
Torten-Teiler
Tortenteiler
SCHNEIDER Tortenteiler, beidseitig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 12/18
Tortenteiler - doppelseitig aus PP ++ 2 Handgriffe ++ Farbe: Elfenbein ++ Durchmesser: 265 mm ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
32.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: kuchenteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 5,58*
7 Tage
571
€ 9,90*
ab € 3,57*
€ 5,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,62*
€ 7,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.