Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Teigschaber, PP, 220 x 35 mm Teigschaber & Kuchenlöser aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Teigschaber, PP, 220 x 35 mm Teigschaber & Kuchenlöser aus
SCHNEIDER Teigschaber, PP, 220 x 35 mm Teigschaber & Kuchenlöser aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2033
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227099
EAN/GTIN:
     4028574023054
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Teigschaber, PP, 220 x 35 mm
Teigschaber & Kuchenlöser aus Polypropylen (PP) für das sichere Auslösen des Backgutes aus beschichteten Backformen ++ Länge: 220 mm ++ Höhe: 35 mm ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
22.00 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
0.60 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber, teigschaber 22 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,68*
6 Tage
556
€ 9,90*
ab € 3,58*
€ 5,68*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,68*
€ 7,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.