Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Cremeschaber 137 x 86 mm Teigschaber ++ Abmessungen: 137x86 mm ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Cremeschaber 137 x 86 mm Teigschaber ++ Abmessungen: 137x86 mm ++
SCHNEIDER Cremeschaber 137 x 86 mm Teigschaber ++ Abmessungen: 137x86 mm ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-2060
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227231
EAN/GTIN:
     4028574263054
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Cremeschaber 137 x 86 mm
Teigschaber ++ Abmessungen: 137x86 mm ++ Ausführung: Cremeschaber ++

Weitere Informationen:
Länge:
13.70 cm
Breite:
8.60 cm
Höhe:
0.02 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 5,20*
ab € 0,79*
€ 1,02*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,43*
6 Tage
2857
1
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 1,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.