Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kesselschaber 160 x 120 mm Kesselschaber ++ Abmessungen: 160x120 mm ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kesselschaber 160 x 120 mm Kesselschaber ++ Abmessungen: 160x120 mm ++
SCHNEIDER Kesselschaber 160 x 120 mm Kesselschaber ++ Abmessungen: 160x120 mm ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-2062
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227233
EAN/GTIN:
     4028574263078
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Kesselschaber 160 x 120 mm
Kesselschaber ++ Abmessungen: 160x120 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
0.02 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber, teigschaber 16 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,78*
7 Tage
1667
1
€ 9,90*
ab € 1,20*
€ 2,33*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 2,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.