Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Teigschaber flexibel 148 x 99 mm Teigschaber flexibel ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Teigschaber flexibel 148 x 99 mm Teigschaber flexibel ++ Material:
SCHNEIDER Teigschaber flexibel 148 x 99 mm Teigschaber flexibel ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-2064
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227240
EAN/GTIN:
     4028574263085
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber
SCHNEIDER Teigschaber flexibel 148 x 99 mm
Teigschaber flexibel ++ Material: LDPE, weiß ++ hitzebeständig bis ca. +100°C ++ Materialstärke: 2,5 mm ++ Abmessungen: 145x97 mm ++

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
14.80 cm
Breite:
9.90 cm
Höhe:
0.03 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,94*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 2,63*
7 Tage
1429
1
€ 9,90*
ab € 1,41*
€ 2,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.