Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schlesinger / Schaber flexibel 148 x 99 mm Teigschaber "Schlesinger"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schlesinger / Schaber flexibel 148 x 99 mm Teigschaber "Schlesinger"
SCHNEIDER Schlesinger / Schaber flexibel 148 x 99 mm Teigschaber "Schlesinger"
Artikel-Nr.:
     2813-593-2069
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227246
EAN/GTIN:
     4028574300025
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Schlesinger / Schaber flexibel 148 x 99 mm
Teigschaber "Schlesinger" - flexibel ++ Material: LDPE ++ hitzebeständig bis ca. 100°C ++ Materialstärke 2,5 mm ++ Abmessungen: 148x99 mm ++ Farbe: Rot ++

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
14.50 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
0.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,17*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,79*
6 Tage
1333
1
€ 9,90*
ab € 1,50*
€ 2,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.