Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, elfenbein 120x 80 mm Teigschaber ++ Abmessungen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, elfenbein 120x 80 mm Teigschaber ++ Abmessungen:
SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, elfenbein 120x 80 mm Teigschaber ++ Abmessungen:
Artikel-Nr.:
     2813-593-2074
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227355
EAN/GTIN:
     4028574009263
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, elfenbein 120x 80 mm
Teigschaber ++ Abmessungen: 120x80 mm ++ Ausführung: Cremeschaber ++

Weitere Informationen:
Länge:
12.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
0.20 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber, teigschaber 12 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,20*
ab € 0,64*
€ 0,82*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 1,12*
6 Tage
3636
1
€ 9,90*
ab € 0,58*
€ 1,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.