Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Teigschaber elfenbein PP 116x78 mm Teigschaber ++ Abmessungen: 116x78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Teigschaber elfenbein PP 116x78 mm Teigschaber ++ Abmessungen: 116x78
SCHNEIDER Teigschaber elfenbein PP 116x78 mm Teigschaber ++ Abmessungen: 116x78
Artikel-Nr.:
     2813-593-2079
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227365
EAN/GTIN:
     4028574009355
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Teigschaber elfenbein PP 116x78 mm
Teigschaber ++ Abmessungen: 116x78 mm ++ Ausführung: rund ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
11.60 cm
Breite:
7.80 cm
Höhe:
0.20 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 5,20*
ab € 0,69*
€ 0,89*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 1,23*
6 Tage
3333
1
€ 9,90*
ab € 0,62*
€ 1,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.