Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Teigabstecher mit Griffleiste 221 x 130 mm Teigschaber ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Teigabstecher mit Griffleiste 221 x 130 mm Teigschaber ++
SCHNEIDER Teigabstecher mit Griffleiste 221 x 130 mm Teigschaber ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-2093
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227750
EAN/GTIN:
     4028574299947
Suchbegriffe:
Pizzaspachtel
Teigabstecher
Teigspachtel
Teig-Schaber
SCHNEIDER Teigabstecher mit Griffleiste 221 x 130 mm
Teigschaber ++ Abmessungen: 221x130 mm ++ Ausführung: Teigabstecher ++ Farbe: Blau ++

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
22.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
0.01 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,34*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,30*
6 Tage
909
1
€ 9,90*
ab € 2,14*
€ 3,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.