Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, blau HKS 47 151 x 102 mm Teigschaber ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, blau HKS 47 151 x 102 mm Teigschaber ++
SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, blau HKS 47 151 x 102 mm Teigschaber ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-2095
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227756
EAN/GTIN:
     4028574299978
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Cremeschaber, ABS, blau HKS 47 151 x 102 mm
Teigschaber ++ Abmessungen: 151x102 mm ++ Ausführung: Cremeschaber ++ Farbe: Blau ++

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
15.00 cm
Breite:
10.20 cm
Höhe:
0.01 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,13*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,62*
6 Tage
2500
1
€ 9,90*
ab € 0,82*
€ 1,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.