Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kesselschaber, große Ausführung 204 x 151 mm Teigschaber ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kesselschaber, große Ausführung 204 x 151 mm Teigschaber ++
SCHNEIDER Kesselschaber, große Ausführung 204 x 151 mm Teigschaber ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-2097
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227763
EAN/GTIN:
     4028574299954
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
schneider teigschaber
SCHNEIDER Kesselschaber, große Ausführung 204 x 151 mm
Teigschaber ++ Abmessungen: 204x151 mm ++ Ausführung: Kessel ++ Farbe: Blau ++

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
20.50 cm
Breite:
15.20 cm
Höhe:
0.01 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,21*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 3,17*
6 Tage
952
1
€ 9,90*
ab € 2,15*
€ 3,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.