Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kuchenpalette, stumpf 16 cm Kuchenpalette ++ Klinge aus Edelstahl ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kuchenpalette, stumpf 16 cm Kuchenpalette ++ Klinge aus Edelstahl ++
SCHNEIDER Kuchenpalette, stumpf 16 cm Kuchenpalette ++ Klinge aus Edelstahl ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-2175
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260020
EAN/GTIN:
     4028574016414
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
SCHNEIDER Kuchenpalette, stumpf 16 cm
Kuchenpalette ++ Klinge aus Edelstahl ++

Weitere Informationen:
Länge:
27.50 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 18,06*
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 19,58*
7 Tage
144
1
€ 9,90*
ab € 14,17*
€ 19,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.