Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotmesser Welle 25 cm Brotmesser ++ Klingen aus erstklassigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotmesser Welle 25 cm Brotmesser ++ Klingen aus erstklassigem
SCHNEIDER Brotmesser Welle 25 cm Brotmesser ++ Klingen aus erstklassigem
Artikel-Nr.:
     2813-593-2215
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260592
EAN/GTIN:
     4028574016803
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
SCHNEIDER Brotmesser Welle 25 cm
Brotmesser ++ Klingen aus erstklassigem Chrom-Molybdän-Stahl, Messerha¨rte 52 HRC ++ Klingenlänge: 25 cm ++

Weitere Informationen:
Länge:
36.50 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: brotmesser 25cm, brot messer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
144
1
€ 9,90*
ab € 13,77*
€ 19,13*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 19,13*
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 20,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.