Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Konditormesser Welle 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Konditormesser Welle 36 cm
SCHNEIDER Konditormesser Welle 36 cm
Artikel-Nr.:
     2813-593-2225
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260642
EAN/GTIN:
     4028574016933
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
SCHNEIDER Konditormesser Welle 36 cm


Weitere Informationen:
Länge:
49.00 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 25,74*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 26,98*
7 Tage
96
1
€ 9,90*
ab € 21,30*
€ 28,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.