Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Streichmesser 9 cm Hochwertiges Streichmesser mit glatter Schneide


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Streichmesser 9 cm Hochwertiges Streichmesser mit glatter Schneide
SCHNEIDER Streichmesser 9 cm Hochwertiges Streichmesser mit glatter Schneide
Artikel-Nr.:
     2813-593-2229
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260670
EAN/GTIN:
     4028574302883
Suchbegriffe:
Aufstrichmesser
Buttermesser
Butterstreicher
Toastmesser
SCHNEIDER Streichmesser 9 cm
Hochwertiges Streichmesser mit glatter Schneide aus Chrom-Molybdän-Stahl und ergonomischem Kunststoffgriff ++ Klingenlänge: 9 cm ++

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
3.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: aufstrichmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 7,23*
7 Tage
435
€ 9,90*
ab € 4,53*
€ 7,23*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,28*
€ 8,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.