Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 20 cm Kochmesser - schmale Klinge aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 20 cm Kochmesser - schmale Klinge aus
SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 20 cm Kochmesser - schmale Klinge aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2266
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260835
EAN/GTIN:
     4028574302531
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 20 cm
Kochmesser - schmale Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl und Kunststoffgriff

Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
4.30 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 21,42*
7 Tage
126
1
€ 9,90*
ab € 16,16*
€ 22,05*
25 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 23,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.