Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 18 cm Kochmesser - schmale Klinge aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 18 cm Kochmesser - schmale Klinge aus
SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 18 cm Kochmesser - schmale Klinge aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2271
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260840
EAN/GTIN:
     4028574302586
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
SCHNEIDER Kochmesser - schmale Klinge 18 cm
Kochmesser - schmale Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl und Kunststoffgriff

Weitere Informationen:
Länge:
31.00 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 20,34*
7 Tage
134
1
€ 9,90*
ab € 15,17*
€ 20,95*
25 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 24,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.