Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pendelschäler 50 mm Pendelschäler ++ Material: Metall ++ Klinge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pendelschäler 50 mm Pendelschäler ++ Material: Metall ++ Klinge:
SCHNEIDER Pendelschäler 50 mm Pendelschäler ++ Material: Metall ++ Klinge:
Artikel-Nr.:
     2813-593-2280
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260868
EAN/GTIN:
     4028574302937
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler

SCHNEIDER Pendelschäler 50 mm
Pendelschäler ++ Material: Metall ++ Klinge: rostfrei ++ Klingenbreite: 50 mm ++ Gesamtlänge: 157 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,26*
6 Tage
513
€ 9,90*
ab € 3,99*
€ 6,45*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,21*
€ 6,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.