Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Dekor-Beutel, Längsnaht verklebt 210 mm Dekor Spritzbeutel PERGAMYN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Dekor-Beutel, Längsnaht verklebt 210 mm Dekor Spritzbeutel PERGAMYN
SCHNEIDER Dekor-Beutel, Längsnaht verklebt 210 mm Dekor Spritzbeutel PERGAMYN
Artikel-Nr.:
     2813-593-2519
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     350650
EAN/GTIN:
     4028574003797
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
SCHNEIDER Dekor-Beutel, Längsnaht verklebt 210 mm
Dekor Spritzbeutel PERGAMYN ++ beschichtetes Spezialgewebe ++ Längsnaht verklebt ++ ganz geschlossen ++ lebensmittelecht ++ undurchlässig ++ mehrmals verwendbar ++

Weitere Informationen:
Länge:
22.50 cm
Breite:
10.50 cm
Höhe:
0.20 cm
Gewicht:
0.00 kg
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 3,63*
7 Tage
1053
1
€ 9,90*
ab € 1,96*
€ 3,66*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 2,47*
€ 4,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.