Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Muffinformenverbund "Tulpe" 400 x 600 mm 600 x 400 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Muffinformenverbund "Tulpe" 400 x 600 mm 600 x 400 x 40 mm
SCHNEIDER Muffinformenverbund "Tulpe" 400 x 600 mm 600 x 400 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-2547
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     381150
EAN/GTIN:
     4028574287661
Suchbegriffe:
Muffin-Form
Muffin-Förmchen
Muffinform
Muffinförmchen
SCHNEIDER Muffinformenverbund "Tulpe" 400 x 600 mm 600 x 400 x 40 mm
Muffin-Formen-Verbund TULPE ++ Material: Aluminium ++ für 24 Muffinformen TULPE ++ Durchmesser: 70 mm ++ Gewicht: 1400 g ++ Abmessungen: 600 x 400 x 40 mm ++

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
60.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
1.40 kg
Weitere Suchbegriffe: muffin form
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 55,73*
€ 70,25*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,43*
€ 72,42*
7 Tage
33
€ 9,90*
ab € 61,86*
€ 78,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.