Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backblech Alu 580 x 780 x 23 mm 780 x 580 x 25 mm Backblech ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backblech Alu 580 x 780 x 23 mm 780 x 580 x 25 mm Backblech ++
SCHNEIDER Backblech Alu 580 x 780 x 23 mm 780 x 580 x 25 mm Backblech ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-2550
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     381201
EAN/GTIN:
     4028574815369
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
SCHNEIDER Backblech Alu 580 x 780 x 23 mm 780 x 580 x 25 mm
Backblech ++ Material: Aluminim ++ Format: ++ 58 x 78 ++ Ausführung: ++ 3 Seiten 90° - 1 kurze Seite offen ++ Perforierung: ++ ohne ++ Materialstärke (mm): ++ 1,5 ++ Beschichtung: ++ unbeschichtet ++ Länge (mm): ++ 780 ++ Breite (mm): ++ 580 ++ Höhe (mm): ++ 25 ++

Weitere Informationen:
Länge:
78.00 cm
Breite:
58.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
2.07 kg
Oberfläche:
unbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 35,55*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 27,58*
€ 36,67*
7 Tage
72
1
€ 9,90*
ab € 28,49*
€ 37,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.