Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backblech "TYNECK" 400x600 mm 400 x 600 mm Backblech ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backblech "TYNECK" 400x600 mm 400 x 600 mm Backblech ++ Material:
SCHNEIDER Backblech "TYNECK" 400x600 mm 400 x 600 mm Backblech ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-2562
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     382100
EAN/GTIN:
     4028574289184
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

SCHNEIDER Backblech "TYNECK" 400x600 mm 400 x 600 mm
Backblech ++ Material: Aluminim ++ Format: ++ 40 x 60 ++ Ausführung: ++ 4 Seiten 45° ++ Perforierung: ++ ohne ++ Materialstärke (mm): ++ 1,5 ++ Beschichtung: ++ Tyneck ++ Länge (mm): ++ 600 ++ Breite (mm): ++ 400 ++ Höhe (mm): ++ 20 ++

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.74 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 35,85*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 39,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.