| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-2566 Herst.-Nr.: 382501 EAN/GTIN: 4028574299374 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Backblech GN 2/1 Granit-Emaille 650 x 530 mm x 40 mm GN Backbleche / Konvektomatenbleche GN 2/1 ++ Material: Stahlblech ++ beidseitig Granit-Emaille beschichtet ++ Materialstärke: 1,0 mm ++ Ausführung: 4 Seiten 90° ++ Länge (mm): 530 ++ Breite (mm): 650 ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 65.00 cm | Breite: | 53.00 cm | Höhe: | 4.00 cm | Gewicht: | 3.10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Antihaft-Backblech GN, Einschubblech, GN-Blech, Gastronorm-Blech, Gastronormbehälter Einschubblech, Gastronormblech, Konvektomatenblech, gn-blech 2/1, antihaft-backblech gn, schneider backblech |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,17* | € 53,33* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 42,03* | € 54,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 56,85* | € 72,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|