Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backblech GN 2/1 Granit-Emaille 650 x 530 mm x 60 mm GN Backbleche /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backblech GN 2/1 Granit-Emaille 650 x 530 mm x 60 mm GN Backbleche /
SCHNEIDER Backblech GN 2/1 Granit-Emaille 650 x 530 mm x 60 mm GN Backbleche /
Artikel-Nr.:
     2813-593-2567
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     382502
EAN/GTIN:
     4028574299381
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
SCHNEIDER Backblech GN 2/1 Granit-Emaille 650 x 530 mm x 60 mm
GN Backbleche / Konvektomatenbleche GN 2/1 ++ Material: Stahlblech ++ beidseitig Granit-Emaille beschichtet ++ Materialstärke: 1,0 mm ++ Ausführung: 4 Seiten 90° ++ Länge (mm): 530 ++ Breite (mm): 650 ++

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
3.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 56,16*
€ 71,13*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,87*
€ 73,22*
7 Tage
33
€ 9,90*
ab € 62,15*
€ 78,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.