Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Abrollgerät für Klimaschutzhaube gerollt ++ Abmessungen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Abrollgerät für Klimaschutzhaube gerollt ++ Abmessungen:
SCHNEIDER Abrollgerät für Klimaschutzhaube gerollt ++ Abmessungen:
Artikel-Nr.:
     2813-593-2592
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391980
EAN/GTIN:
     4028574311168
SCHNEIDER Abrollgerät für Klimaschutzhaube gerollt
++ Abmessungen: 890x140x100mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
89.00 cm
Breite:
14.00 cm
Gewicht:
3.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 130,01*
€ 159,05*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,55*
€ 163,89*
6 Tage
14
€ 9,90*
ab € 144,80*
€ 176,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.