Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kochmützen Modell "Maitre Chef" 264 mm Kochmütze "Maitre Chef"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kochmützen Modell "Maitre Chef" 264 mm Kochmütze "Maitre Chef"
SCHNEIDER Kochmützen Modell "Maitre Chef" 264 mm Kochmütze "Maitre Chef"
Artikel-Nr.:
     2813-593-266
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120400
EAN/GTIN:
     4028574014120
Suchbegriffe:
Kochballon
Kochhut
Kochmütze
kochhut weiß
SCHNEIDER Kochmützen Modell "Maitre Chef" 264 mm
Kochmütze "Maitre Chef" plissiert. ++ Farbe: weiß ++ Höhe: 249 mm ++ plissiert ++ mit Schweißband ++ verstellbar ++

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
27.50 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
0.30 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: kochmütze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
50
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,82*
9 Tage
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,92*
6 Tage
3333
1
€ 9,90*
ab € 0,62*
€ 1,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.