Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Arbeitsschürzen 700 x 950 mm Arbeitschürze aus spezialbeschichtetem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Arbeitsschürzen 700 x 950 mm Arbeitschürze aus spezialbeschichtetem
SCHNEIDER Arbeitsschürzen 700 x 950 mm Arbeitschürze aus spezialbeschichtetem
Artikel-Nr.:
     2813-593-270
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120551
EAN/GTIN:
     4028574014144
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
SCHNEIDER Arbeitsschürzen 700 x 950 mm
Arbeitschürze aus spezialbeschichtetem Baumwollgewebe. ++ gesäumt ++ reißfest, sehr stabil ++ hitzebeständig und einfach zu reinigen ++

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
95.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, arbeitsschürze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 23,19*
7 Tage
118
€ 9,90*
ab € 17,24*
€ 23,81*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,48*
€ 25,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.