Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Arbeitsschürzen 1100 x 950 mm Arbeitschürze mit Brustlatz aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Arbeitsschürzen 1100 x 950 mm Arbeitschürze mit Brustlatz aus
SCHNEIDER Arbeitsschürzen 1100 x 950 mm Arbeitschürze mit Brustlatz aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-273
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120554
EAN/GTIN:
     4028574014175
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
SCHNEIDER Arbeitsschürzen 1100 x 950 mm
Arbeitschürze mit Brustlatz aus spezialbeschichtetem Baumwollgewebe. ++ gesäumt ++ reißfest, sehr stabil ++ hitzebeständig und einfach zu reinigen

Weitere Informationen:
Länge:
110.00 cm
Breite:
95.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 35,59*
7 Tage
74
€ 9,90*
ab € 27,39*
€ 36,12*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,54*
€ 38,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.